- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 湿式 ブレードのおすすめ人気ランキング
湿式 ブレードのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新119件の「湿式 ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト切断」、「コンクリートカッター刃」、「軸付ブラシ 20mm」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)27寸法W(mm)7寸法H(Φmm)27適合材アスファルト/コンクリート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
サンピースクイーンタイガー ゴールド
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27仕様湿式適合機種コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断刃高(mm)6.5付属カラー(mm)22、20、25.4穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。穴径(Φmm)27適合機種エンジンカッター適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)6.0
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
1枚
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断刃高(mm)6.5穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
外径(Φmm)305刃厚(mm)2.8内径(Φmm)30.5トラスコ品番788-7159適合機種エンジンカッター寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5質量(g)1340最高回転数(min-1[r.p.m])6300刃幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
電動機種専用に開発したレーザーターボ型
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断外径(Φmm)258刃厚(mm)2.6穴径(Φmm)25.4仕様乾式付属品20/22リング適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)チップ幅(mm)8.0適合工具電動機カッターRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980税込¥24,178
当日出荷